{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | multicraft | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668150 3 | |
EAN / GTIN | 7610733089031 | |
Herstellernummer | 6192.S 3-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Pozidriv, mit „multicraft“-Kraftheft 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 16.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 12.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
ganze Länge | 270 mm | 270 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 150 mm |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |