Schraubendreher für Phillips mit Kunststoffheft 3K

Artikel-Nr.: 668000 3K
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668000 3K
EAN / GTIN 7610733001866
Herstellernummer PB 195.3-40

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz.
Verwendung: Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN 8764 Blatt 1 (auch Phillips Recess).

Merkmal:

ganze Länge: 90 mm
Klingenlänge: 40 mm
Kreuzschlitzgröße: 3K
lange Klingenausführung: false
Exécution lame longue: non

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb