Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 667800 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Herstellernummer 05002855002

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; Spitzen diamantbeschichtet. Oberfläche nicromatt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb