{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667700 2 | |
EAN / GTIN | 4013288102195 | |
Herstellernummer | 05002810002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 13.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
100 Stück sofort lieferbar
CHF 5.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ganze Länge | 205 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |