• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

PC-Schraubendreher-Sortiment mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Teile: 11

Artikel-Nr.: 667551 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Herstellernummer 7220.

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Schlitzklingen mit paralleler, abgesetzter Schneide und somit exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen. Spitzen der Kreuzschlitzklingen maßgenau gefräst. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, besonders griffig, selbst mit öligen Händen.
Speziell zusammengestellt für Arbeiten am PC.

Inhalt:

Schlitz-Klingen Nr. 659928: Gr. 4 und 5,5
Klinge für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Klinge für Torx® Nr. 659922: Gr. TX10 und TX15
Feinschraubendreher (Schlitz) Nr. 664415: Gr. 2 und 3
Feinschraubendreher (für Phillips) Nr. 668891: Gr. 0
Fein-Steckschlüssel (für Außensechskant-Schrauben): 5 mm
Kunststoffheft: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb