Spannungsprüfer Sonderqualität 3,5 mm

Artikel-Nr.: 665020 3,5-50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 665020 3,5-50
EAN / GTIN 7610733001347
Herstellernummer PB 175.1-50

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip. Hochwertige Schraubendreherklinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip.
Hinweis: Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Merkmal:

Abtriebsprofil: Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge: 150 mm
Klingenlänge: 50 mm
Schneidenbreite: 3,5 mm
Plage de contrôle: 250 Attribute
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb