{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 30 mm | |
ganze Länge | 85 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664122 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013679 | |
Herstellernummer | 664122 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 5,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 4.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
324 Stück sofort lieferbar
CHF 5.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 85 | 82 | 220 |
Klingenlänge | 30 | 25 | 120 |
Klingenspitze | schwarz | ||
Schneidenbreite b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schneidenstärke a | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |