{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 2,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 0,4 mm | |
Klingenlänge | 75 mm | |
ganze Länge | 162 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663301 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406059668 | |
Herstellernummer | 663301 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz vollisoliert, Schneidenbreite b: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’496 Stück sofort lieferbar
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
804 Stück sofort lieferbar
4,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 162 mm | 162 mm |
Klingenlänge | 75 mm | 80 mm |
Schneidenbreite b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |