{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 335 | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 181 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662200 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288175106 | |
Herstellernummer | 05008015001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar
CHF 4.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
266 Stück sofort lieferbar
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
314 Stück sofort lieferbar
CHF 4.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 181 mm | 187 mm | 180 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 90 mm |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |