Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 2,5mm

Artikel-Nr.: 662200 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 335
Schneidenbreite b 2,5 mm
Schneidenstärke a 0,4 mm
Klingenlänge 75 mm
ganze Länge 145 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662200 2,5
EAN / GTIN 4013288003249
Herstellernummer 05008007001

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 2,5mm

Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 2,5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF  3.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF  3.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar
CHF  3.50
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 145 mm 162 mm 162 mm
Herstellerbezeichnung 335
Klingenlänge 75 mm 75 mm 75 mm
Schneidenbreite b 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Schneidenstärke a 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb