Norm-Schraubendreher, Schlitz mit Kunststoffheft 16 mm

Artikel-Nr.: 662000 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662000 16
EAN / GTIN 7610733000104
Herstellernummer PB 100.8-220

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis:
  • Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden.
  • Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

    Norm: Ähnlich DIN 5265 Form A.
    Ausführung:
  • Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
  • Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei).
  • Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
  • Mit planparalleler, abgesetzter Schneide.
  • Oberfläche verchromt, Schneiden schwarz.
  • Merkmal:

    Abtriebsprofil: Schlitz-Schraubendreher
    ganze Länge: 350 mm
    Klingenlänge: 220 mm
    Schneidenbreite b: 16 mm
    Schneidenstärke a: 2,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb