Schraubendreher, Schlitz mit „multicraft“-Kraftheft 2 mm

Artikel-Nr.: 660900 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660900 2
EAN / GTIN 7610733072477
Herstellernummer PB 6100.00-70

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche verchromt, Schneiden schwarz.
Verwendung: Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Merkmal:

ganze Länge: 140 mm
Klingenlänge: Klingenlänge mm
Schneidenbreite b: 2 mm
Schneidenstärke a: 0,3 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb