Schraubendreher, Schlitz mit „multicraft“-Kraftheft 2.5 mm

Artikel-Nr.: 660900 2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660900 2,5
EAN / GTIN 7610733072538
Herstellernummer PB 6100.0-80

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche verchromt, Schneiden schwarz.
Verwendung: Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Merkmal:

ganze Länge: 160 mm
Klingenlänge: Klingenlänge mm
Schneidenbreite b: 2,5 mm
Schneidenstärke a: 0,4 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb