Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft 3,5 mm

Artikel-Nr.: 660701 3,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
315 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidenbreite b 3,5 mm
    Schneidenstärke a 0,6 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 187 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660701 3,5
    EAN / GTIN 4045197951427
    Herstellernummer 660701 3,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. 6-kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.
    Ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb