{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 10 mm | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 175 mm | |
ganze Länge | 287 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288102164 | |
Herstellernummer | 05002720002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 22.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Klingenlänge | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Schneidenbreite b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |