{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 3 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Werkstoff Griff | Elastomer | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
durchgehende Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660040 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733244478 | |
Herstellernummer | 8100.3-120 YE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
CHF 7.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
221 Stück sofort lieferbar
CHF 5.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 220 mm | 220 mm |
Klingenbezeichnung | 3 | |
Klingenlänge | 120 mm | 120 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 1 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |