{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.600 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
eingestelltes Drehmoment | 10 Nm | |
eingestelltes Drehmoment | 1.000 cNm | |
Drehmomentbereich | 320 cNm - 1.600 cNm | |
Drehmomentbereich | 3,2 Nm - 16 Nm | |
passende Wechselklingen | 8 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659958 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733291755 | |
Herstellernummer | 8324.A 10.0 NM |