Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, ESD 34 cN·m

Artikel-Nr.: 659954 34

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 7400 ESD pre-set, 89 mm
    maximales Drehmoment 34 cNm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Anzugrichtung Rechtsanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
    Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gesamtlänge L 133 mm
    eingestelltes Drehmoment 0,1 Nm
    Drehmomentbereich 10 cNm - 34 cNm
    Drehmomentbereich 0,1 Nm - 0,34 Nm
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
    Messtechnik mechanisch
    Drehmoment fest eingestellt nein
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar cNm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
    Norm DIN EN ISO 6789
    Gewicht 122 g
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 659954 34
    EAN / GTIN 4013288179210
    Herstellernummer 05074820001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit Rapidaptor-Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.
    Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300654460) und eines 6-kant-Steckschlüssels SW7 (bzw. SW10 bei Gr. 600). Ab Werk sind die Schraubendreher auf den am häufigsten benötigten Drehmomentwert voreingestellt.
    Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

    Funktion:

    Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Hinweis:

    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
    Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb