Drehmoment-Schraubendreher TX6

Artikel-Nr.: 659950 TX6

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 300 TX
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
Gesamtlänge L 175 mm
Klingenlänge 65 mm
eingestelltes Drehmoment 0,6 Nm
eingestelltes Drehmoment 60 cNm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform fest
Messtechnik mechanisch
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Drehmoment fest eingestellt ja
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 118 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659950 TX6
EAN / GTIN 4013288093325
Herstellernummer 05027930001

Beschreibung

Ausführung:

Bewährter Kraftform-Griff, ab 5 Nm Pistolengriff. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße passende Drehmoment voreingestellt.
Durch einen Siegelring ist die Mechanik im Griff gegen Verstellen und Manipulation geschützt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind am Griffende eingeprägt.
Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich.
Gr. 2 − 4 für Innensechskant-Schrauben.
Gr. TX6 − TX20 für Schrauben mit Torx®-Profil.
Gr. 6IP − 20IP für Schrauben mit Torx Plus®-Profil.

Verwendung:

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb