{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 120 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Drehmomentbereich | 20 cNm - 120 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 cNm | |
⌀ | 24 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 160 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659939 120 | |
EAN / GTIN | 4560138455067 | |
Herstellernummer | RTD120CN |