Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment 1000 cN·m

Artikel-Nr.: 659938 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 1.000 cNm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm ISO 6789
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659938 1000
EAN / GTIN 3148516763853
Herstellernummer A.404J2

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar über parallaxfreie Mikrometerskala. 1/4 Zoll Innenvierkant am Griffende.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

9 Bits sortiert: je 1 St.: PZ 1-2-3; 6-kant 3-4-5 mm; Schlitz 4,5-6,5-8
Knarrengriff: Nr. 659937
Bit-Verlängerung: 100 mm
Drehmoment-Schraubendreher Nr. 659936: 1 St. Gr. 1000

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb