{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DigiTorque V2 | |
maximales Drehmoment | 1.600 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Drehmomentbereich | 340 cNm - 1.600 cNm | |
Drehmomentbereich | 3,4 Nm - 16 Nm | |
Auflösung | 10 cNm | |
passende Wechselklingen | 8 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 200 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659912 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733288922 | |
Herstellernummer | 9325.A 3,4-16 Nm |