8-mm-Klinge für Torx® TX25

Artikel-Nr.: 659882 TX25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
ganze Länge 160 mm
Nutzlänge 144 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Herstellernummer 225.T 25

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53), 659908 (bis Kat. 53) und 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48), sowie 659912 Gr. 1600; Nr. 659957 Gr. 1600; Nr. 659958 Gr. 1600 und Schraubendreher-Sortimente Nr. 667625; 667645.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb