Einsteckknarre umschaltbar, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme

Artikel-Nr.: 659875
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 70 mm
Nutzlänge 54 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659875
Herstellernummer 236.MR

Beschreibung

Ausführung:

Aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 (bis Kat. 48) und 659912 Gr. 1600 und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 / 667645.

Hinweis:

Weitere Klingen unter Nr. 659870 / 659872 und 659878659884.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb