Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug, Bitaufnahme: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 657932 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bitaufnahme (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 17,5 mm
Höhe h 12,4 mm
Dauerbelastbarkeit 15 Nm
Zähnezahl 60
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Bitaufnahme 1/4 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ratsche umschaltbar ja
Werkzeug mit Ratschenfunktion ja
Produktart Bit-Ratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Herstellernummer 657932 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Ratsche umschaltbar für Rechts- und Linkslauf.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bits mit 6-kant-Schaft nach DIN ISO 1173, C 6,3 und E 6,3 (1/4 Zoll).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Die Belastbarkeit der Einsteckwerkzeuge ist entsprechend der Schlüsselweite begrenzt und kann kleiner sein als die Kapazität der Drehmomentschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb