{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 38 mm | |
Höhe h | 15 mm | |
Schlüsselweite | 24 mm | |
Stichmaß S | 25 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657892 2-24 | |
EAN / GTIN | 4062406278267 | |
Herstellernummer | 657892 2-24 |