{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 66,5 mm | |
Höhe h | 14 mm | |
Schlüsselweite | 36 mm | |
Stichmaß S | 32,5 mm | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657792 2-36 | |
EAN / GTIN | 4062406277543 | |
Herstellernummer | 657792 2-36 |