Abknickender Drehmomentschlüssel ohne Skala 5 N·m

Artikel-Nr.: 657750 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 53.00 /Stk.
  • CHF 87.00 /Stk.
  • CHF 62.90 /Stk.
  • CHF 199.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 5 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gesamtlänge L 145 mm
    Drehmomentbereich 0,5 Nm - 5 Nm
    Gewicht 220 g
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 mm
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Messtechnik mechanisch
    Knickfunktion ja
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 120 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 137,5 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657750 5
    EAN / GTIN 4045197514547
    Herstellernummer 657750 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einarmiger Drehmomentschlüssel ohne Skala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät. Der abknickende Auslösemechanismus macht ungewolltes Überziehen äußerst unwahrscheinlich. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.

    Funktion:

    Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts lenkt der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

    Verwendung:

    Zum kontrollierten Schraubenanzug mit voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Genauigkeit:

    ±4 % vom eingestellten Wert.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Hinweis:

    Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657582657950.
    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb