{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 365 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,25 Nm | |
Gewicht | 1.140 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 283 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 290 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657735 50 | |
EAN / GTIN | 4045197684837 | |
Herstellernummer | 657735 50 |