{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 29 mm | |
Höhe h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Dauerbelastbarkeit | 100 Nm | |
Stichmaß S | 28 mm | |
Zähnezahl | 30 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | ja | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657590 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139620 | |
Herstellernummer | 58253010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer QuickRelease 1-1/2 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 121.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 93.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 65.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 29 | 32 | 35 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Knarre mit Auswerfer | ja | ja | nein |
Knarre umschaltbar | ja | ja | ja |
Stichmaß S | 28 | 28 | 17,5 |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |