Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Umsteck-Vierkant 25 N·m

Artikel-Nr.: 657556 25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 72.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 25 Nm
elektrische Isolierung VDE 1000 V
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 305 mm
Drehmomentbereich 5 Nm - 25 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,5 Nm
Gewicht 640 g
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 238 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657556 25
EAN / GTIN 4000896235445
Herstellernummer 5109KV

Beschreibung

Ausführung:

Drehmomentschlüssel vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Skala mit Sicherung gegen unabsichtliches Verstellen. Integrierte Knarre, durch Umstecken des Vierkantes Rechts- und Linkslauf.
Maßeinheiten: Nm.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

± 4% vom eingestellten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Achtung:

Mögliche Reparaturen nur im HAZET Service-Center ausführen, da nachfolgend eine 10.000 V Stückprüfung nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201 erfolgen muss!

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge untereinander kombiniert werden.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Umsteck-Vierkant 25 N·m

Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Umsteck-Vierkant 25 N·m

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  501.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
103 Stück sofort lieferbar
CHF  253.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF  182.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  265.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  142.00
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch akustisch; haptisch akustisch; haptisch akustisch; haptisch akustisch; haptisch
Drehmomentbereich 5 Nm - 25 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 5 Nm - 25 Nm 5 Nm - 25 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 % ±3 % ±3 % ±3 % ±2 %
Messtechnik mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre) Antriebs-Vierkant (Knarre) für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar verstellbar verstellbar voreingestellt voreingestellt

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb