{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 247 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Gewicht | 290 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 30 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 195,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 225,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Herstellernummer | 657450 50 |