{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Gesamtlänge L | 457 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Gewicht | 1.060 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 435 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 460 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657410 200 | |
EAN / GTIN | 4018754031641 | |
Herstellernummer | 50010020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel Grundgerät 200 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 189.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 142.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 158.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 150.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Gesamtlänge L | 457 mm | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
maximales Drehmoment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |