Aufsteckknarre umschaltbar 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 657322 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Breite b 15 mm
    Höhe h 8 mm
    Serie QH
    Stichmaß S 25 mm
    Zähnezahl 48
    Einsteckschaft ⌀ 6 mm
    Knarre umschaltbar ja
    Knarre mit Auswerfer nein
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657322 1/4
    EAN / GTIN 4580135821665
    Herstellernummer QH6D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Umschaltbare Aufsteckknarre mit 48 Zähnen und Nachfasswinkel von 7,5°.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Passend für:

    Drehmomentschlüssel: Nr. 657320 Gr. 2 und 5

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb