{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 5 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Serie | CSP | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 5 Nm | |
Drehmomentbereich | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Gewicht | 60 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | ⌀ 6 mm | |
Auslösesignalisierung | haptisch; akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Aufsteckwerkzeuge (Zapfenschaft) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 89 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 114 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Herstellernummer | CSP5NX6D |