{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Gesamtlänge L | 351,5 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Drehmomentbereich | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Gewicht | 780 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 289 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 306,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657300 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017239 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel ohne Skala 100 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 153.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Gewicht | 780 g | 1.000 g | 450 g |
maximales Drehmoment | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |