{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 12 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | DREMOMETER | |
Gesamtlänge L | 211 mm | |
Drehmomentbereich | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Drehmomentbereich | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 320 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 130 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 130 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Herstellernummer | 1957694 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel DREMOMETER mit festem Vierkant, maximales Drehmoment: 12N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 372.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 102.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Daten protokollierbar | nein | nein |
Gewicht | 320 g | 190 g |
maximales Drehmoment | 12 Nm | 12 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | voreingestellt |