Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug 60 N·m

Artikel-Nr.: 656055 60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 87.00 /Stk.
  • CHF 53.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 60 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gesamtlänge L 278 mm
    Drehmomentbereich 10 Nm - 60 Nm
    Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,5 Nm
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 mm
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
    Anzeige analog
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Messtechnik mechanisch
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 254 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 271,5 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 656055 60
    EAN / GTIN 4045197302267
    Herstellernummer 656055 60

    Beschreibung

    Ausführung:

    Handlicher und sehr kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. Extrem hohe Wiederholgenauigkeit, da ausschließlich hochwertige Materialien verwendet und Verschleißteile wie Druckfedern speziell vorbehandelt bzw. sortiert werden. Durch Umschalten der Knarre ist Rechts- und Linksanzug möglich.
    Ein hör- und fühlbarer „Klickeffekt“ gewährleistet eine besonders komfortable und genaue Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
    Grundgerät mit Einsteckvierkant (ohne Einsteckwerkzeug). Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657582657950.
    Maßeinheiten: Nm

    Funktion:

    Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

    Verwendung:

    Für mittlere bis größere Serien.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Genauigkeit:

    Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Hinweis:

    Kalibrierung nur für Rechtsanzug möglich.
    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug 60 N·m

    Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug 60 N·m

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    18 Stück sofort lieferbar
    CHF  183.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  310.00
    Drehmomentbereich 10 ;60 10 ;60
    Messtechnik mechanisch mechanisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung mechanische Kurzwegauslösung
    Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 25
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar voreingestellt
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 254 280

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb