Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr 12 N·m

Artikel-Nr.: 655550 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 113.00 /Stk.
  • CHF 78.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 12 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 345 mm
Drehmomentbereich 2,4 Nm - 12 Nm
Drehmomentbereich 2 lbfft - 9 lbfft
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 700 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar nein
Displaydiagonale 2,8 Zoll
Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 269 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Herstellernummer 655550 12

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr. Korpus aus Stahl, matt verchromt, feste Umschaltknarre mit Auswerfer. Digitalanzeige des Nm-Wertes und Akkuanzeige. Eine Bedientaste für Einschalten und Reset, automatisches Abschalten nach 2 Minuten.
Maßeinheit: Nm, lbfft.
  • Umschaltknarre mit Auswerfer.
  • Display mit Batterienanzeige.
  • Eine Taste für On / Reset.
  • Mini-USB-Anschluss zum Laden.
  • Ergonomisch ausgeprägter Griff.
2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala (Nm-lbfft).

Funktion:

Ablesen des erreichten Wertes während des Arbeitsvorganges auf der Messuhr, wobei der Endwert für nachträgliches Ablesen festgehalten wird.
Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).

Verwendung:

Zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Mini-USB-Ladekabel für TFT-Display. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr  12 N·m

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr 12 N·m

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  434.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  571.00
Antriebs-Vierkant 1/4 1/4
Daten protokollierbar nein ja
Drehmomentbereich 2 ;9 1,8 ;8,85
Energieversorgung Batteriebetrieben Akkubetrieben
Gesamtlänge L 345 355
Gewicht 700 590
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 269 292,9

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb