{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 400 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 100 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 550 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 310 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Herstellernummer | DB100N-S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr 100 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 418.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 309.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Drehmomentbereich | 10 ;100 | 20 ;100 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | Schleppzeiger |