Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel 10 N·m

Artikel-Nr.: 655365 10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 283.00 /Stk.
  • CHF 113.00 /Stk.
  • CHF 78.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 10 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
    Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gesamtlänge L 240 mm
    Drehmomentbereich 2 Nm - 10 Nm
    Auflösung 0,001 Nm
    Gewicht 400 g
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Anzeige digital
    Auslösesignalisierung optisch; akustisch
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
    Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
    Messtechnik elektronisch
    Daten protokollierbar ja
    Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
    Feedback anzeigend
    Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
    Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 208 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 655365 10
    EAN / GTIN 4045197611352
    Herstellernummer 655365 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakter elektronischer Drehmomentschlüssel mit vielseitigem Anwendungsprofil:
    • Messung von Drehmoment und Drehwinkel.
    • Messung Losbrechmoment einer anliegenden Verschraubung. Das gemessene Losbrechmoment entspricht nahezu dem anliegenden Drehmoment. Folgende Betriebsmodi stehen zur Verfügung:
    • Mitlaufender- oder Spitzenwertmodus.
    • „QuickTest“ − Verschrauben nach Vorgabe von Drehmoment bzw. -winkel.
    • Verschrauben nach Vorgabe von Sollwerten und Toleranzen.
    • Losbrechmoment − näherungsweise anliegendes Drehmoment. Warnsignale bei Erreichen bzw. Überschreiten des Sollwertes akustisch als auch optisch. Speichert bis zu 900 Werte. Betriebsdauer ca. 40 h. Winkelmessung ohne Referenzarm.

    Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

    Verwendung:

    Kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen und Kleinserien. Überprüfung von Verschraubungen.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Lieferumfang:

    Inklusive Kunststoffkoffer und 9 V Block (Aerocell / 9 V E-Block / 6LP3146 / Alkaline), mit Datenübertragungskabel und Software, Feinzahnknarre umschaltbar.

    Hinweis:

    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb