{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Gesamtlänge L | 500 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 100 Nm | |
Drehmomentbereich | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Drehmomentbereich | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Einstellauflösung | 0,2 Nm | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.232 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 426,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 444 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Herstellernummer | 96501810 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektromechanischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 100N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 707.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 337.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 310.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 833.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 623.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 833.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar | digital, verstellbar |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 444 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |