Elektronischer Drehmomentschlüssel 20 N·m

Artikel-Nr.: 655275 20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 78.00 /Stk.
  • CHF 113.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 20 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Serie SENSOTORK® 701
    Gesamtlänge L 210 mm
    Drehmomentbereich 1 Nm - 20 Nm
    Drehmomentbereich 0,7 lbfft - 15 lbfft
    Drehmomentbereich 9 lbfin - 180 lbfin
    Auflösung 0,01 Nm
    Gewicht 145 g
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Anzeige digital
    Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip Vibrationsmotor
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp SL760
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 SL760
    Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
    Messtechnik elektronisch
    Daten protokollierbar ja
    Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
    Feedback anzeigend
    Ablesung umschaltbar cNm; Nm; lbfin; lbfft
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 160 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 655275 20
    EAN / GTIN 4018754243693
    Herstellernummer 96504502

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente ab 1 Nm.
    • Einfache Bedienung über Eintastensteuerung.
    • 3 Messmodi: Track, Peak Hold, Schraubfall mit Bewertung.
    • Zusatzfunktionen mit Software SENSOMASTER 4 (frei erhältlich nach Registrierung unter www.stahlwille.de/downloads):− Schraubfall einstellbar− Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration− Kalibrierintervall einstellbar− Dokumentationsfähig
    • Kompakte Bauform ermöglicht Arbeiten selbst bei engen Platzverhältnissen.
    • Fest eingebaute Feinzahnknarre (80 Zähne) mit QuickRelease-Technologie.
    • Übersichtliches Display.
    • USB-Schnittstelle.
    • Beliebiger Krafteinsatz.
    • Automatische Kalibriererinnerung nach Belastungsanzahl und Zeitintervall integriert.

    Maßeinheiten: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Lieferumfang:

    Inklusive stabilem Kunststoffkoffer, USB-Kabel und Batterie (3,6 V / Typ 14500) Nr. 081560 Gr. SL760.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb