{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Gesamtlänge L | 393 mm | |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 60 Nm | |
Drehmomentbereich | 4,5 lbfft - 45 lbfft | |
Drehmomentbereich | 54 lbfin - 540 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 810 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081557 LR3 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 355 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 372,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655235 60 | |
EAN / GTIN | 4018754222810 | |
Herstellernummer | 96500906 |