Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschraubendreher „SmartCheck USB“ 10 N·m

Artikel-Nr.: 654656 10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 469.00 /Stk.
  • CHF 329.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 10 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Messbereich 1 Nm - 10 Nm
    Anzeigegerät Breite 120 mm
    Anzeigegerät Höhe 124 mm
    Anzeigegerät Tiefe 167 mm
    Gewicht 5,21 kg
    Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 654656 10
    EAN / GTIN 4018754324842
    Herstellernummer 96521206

    Beschreibung

    Ausführung:

    Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Micro-USB-Schnittstelle zum Datenexport und für die Stromversorgung. Mit Speicherplatz für 250 Messwerte.
    3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak), Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
    Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
    • Robust. Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt für Langlebigkeit.
    • Präzise. Eine Anzeigeabweichung von lediglich ±1 % garantiert höchst verlässliche Messdaten.
    • Startklar. Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich kann sofort losgelegt werden.
    • Felixibel. SmartCheck ist nahezu überall platzierbar. Ganz gleich ob horizontale oder vertikale Montage - die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen alles zu.
    • Individuell. Drei Betriebsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.
    • Unabhängig. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose. Neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil ist auch der Batteriebetrieb möglich.
    • Drehbar. SmartCheck lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Denn nicht nur das Display, sondern auch Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar.
    • Speichert bis zu 200 Datensätze. Datum und Zeitstempel inklusive.
    • Datenexport und optionale Stromversorgung über Micro-USB-Schnittstelle.
    • Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.

    Vorteil:

    Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

    Verwendung:

    Einstellen und Überprüfen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzteil und Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung. In stabilem Kunststoffkoffer.

    Hinweis:

    Passendes Bluetooth Modul über eShop verfügbar (Nr. 52110222).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb