Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2 Plus“ 3 N·m

Artikel-Nr.: 654476 3

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 171.50 /Stk.
  • CHF 916.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 3 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,1 Nm - 3 Nm
Anzeigegerät Breite 175 mm
Anzeigegerät Höhe 72 mm
Anzeigegerät Tiefe 64 mm
Gewicht 1,4 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll
Außen-Sechskant 6,3 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 V - 240 V
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654476 3
EAN / GTIN 5060207566636
Herstellernummer 43515

Beschreibung

Ausführung:

  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First Peak), Spitzenwertanzeige (Final-Peak).
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen.
  • LCD-Display. LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung und Datenübertragung.
  • Displayanzeige in 12 Sprachen.
  • Speicherung von bis zu 15 Zieldrehmomente möglich.
  • Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Schnelle und optisch leicht erkennbare Statusanzeige durch Farbwechsel des Displays (rot, gelb, grün). Einfache Übertragung von Messdaten über USB-Schnittstelle möglich.

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.
Einstellen von rechtsdrehenden Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler ±1%.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb