Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2“ 30 N·m

Artikel-Nr.: 654471 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 171.50 /Stk.
  • CHF 916.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 30 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1,5 Nm - 30 Nm
Anzeigegerät Breite 175 mm
Anzeigegerät Höhe 64 mm
Anzeigegerät Tiefe 72 mm
Gewicht 1,4 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Außen-Sechskant 10 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 V - 240 V
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654471 30
EAN / GTIN 5060207566667
Herstellernummer 43518

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompaktes, handliches Prüfgerät.
  • Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).
  • LCD-Display. LED-Hintergundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung.
  • Maßeinheiten: Nm.

Vorteil:

  • Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).
  • Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.
  • Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler ±1%.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb