{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 350 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 10 Nm - 350 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 150 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 145,5 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 85 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 1/2 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben |
Artikelnummer | 654470 350 | |
Herstellernummer | 43221 |