Intelligente stationäre Messwertgeber, maximales Drehmoment: 0,5N·m

Artikel-Nr.: 654385 0,5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,2
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±0,5
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Ethernet; RS485-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 0,5 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,2 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±0,5 Grad
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Ethernet; RS485-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 0,05 Nm - 0,5 Nm
Antriebs-Sechskant 1/4 Zoll

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654385 0,5
EAN / GTIN 2050001941671
Herstellernummer NG-TTS50-XI

Beschreibung

Ausführung:

Statische Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Kleinste Messbereiche ab 5 cNm.
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit USB-, Ethernet- und ng-Link-Schnittstelle.
Messgenauigkeit ±0,2 %.

Vorteil:

  • Ultrakompakte Bauweise.
  • Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
  • Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
  • Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.

Verwendung:

  • Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
  • Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
  • Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.

Hinweis:

Lieferung ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr. 654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb