IMPACT-Schnellwechselkupplung, 1 Zoll

Artikel-Nr.: 653650
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1 Zoll
    ganze Länge 100 mm
    Abtriebs-Vierkant 1 Zoll
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche brüniert
    für den Maschineneinsatz geeignet ja
    Produktart Schnellwechselkupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 653650
    EAN / GTIN 4045197286147
    Herstellernummer 653650

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
    Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

    Hinweis:

    Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb